SMC
AF20-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
なし
材質(ケース)
金属ケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
10
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66280466
AF20-F02-27-10-D
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください