SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ケース)
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66280475
AW20-02BE-12N-D
金属ケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
6,760
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66280491
AW20-02BG-16C-D
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください