ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキ付モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
383件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65421076RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSLB4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421085RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSLC4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421101RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSLD4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421110RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSRA4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421119RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSRB4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421128RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSRC4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421137RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSRD4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421146RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSTA4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421155RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSTB4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421171RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSTC4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421180RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSTD4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421189RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSBA4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421198RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSBB4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421207RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSBC4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421216RNHM2-53T-EP-B-40-J2NSBD4053T屋内形200/220
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421225RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSLA4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421241RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSLB4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421250RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSLC4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421259RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSLD4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421268RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSRA4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421277RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSRB4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421286RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSRC4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421295RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSRD4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421311RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSTA4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421320RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSTB4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421329RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSTC4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421338RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSTD4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421347RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSBA4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421356RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSBB4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421365RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSBC4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421381RNHM2-53T-EP-B-40-J4NSBD4053T屋内形400/440
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421390RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASLA4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421399RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASLB4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421408RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASLC4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421417RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASLD4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421426RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASRA4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421435RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASRB4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421451RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASRC4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421460RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASRD4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421469RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASTA4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421478RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASTB4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421487RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASTC4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421496RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASTD4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421505RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASBA4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421521RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASBB4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421530RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASBC4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421539RNHM2-53T-EP-B-40-J2ASBD4053T屋外形200/220
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421548RNHM2-53T-EP-B-40-J4ASLA4053T屋外形400/440
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421557RNHM2-53T-EP-B-40-J4ASLB4053T屋外形400/440
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65421566RNHM2-53T-EP-B-40-J4ASLC4053T屋外形400/440
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする