エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMC

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)オートスイッチ:3内容量1個
539件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63187489CDG3FN100-25Z1-B54L25ロッド側フランジ形1002おねじ
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187498CDG3FN100-25Z1-B54LS25ロッド側フランジ形1001おねじ
26,180
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187516CDG3FN100-25Z1-B64LS25ロッド側フランジ形1001おねじ
25,250
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187525CDG3FN100-25FZ1-B54L25ロッド側フランジ形1002めねじ
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187541CDG3FN100-25FZ1-B54LS25ロッド側フランジ形1001めねじ
26,180
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187550CDG3FN100-25FZ1-B64L25ロッド側フランジ形1002めねじ
28,720
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187559CDG3FN100-25FZ1-B64LS25ロッド側フランジ形1001めねじ
25,250
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187568CDG3FN100-25GZ1-B54L25ロッド側フランジ形1002おねじロング
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187577CDG3FN100-25GZ1-B54LS25ロッド側フランジ形1001おねじロング
26,180
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187586CDG3FN100-25GZ1-B64L25ロッド側フランジ形1002おねじロング
28,720
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187595CDG3FN100-25GZ1-B64LS25ロッド側フランジ形1001おねじロング
25,250
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187611CDG3FN100-50Z1-B54L50ロッド側フランジ形1002おねじ
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187620CDG3FN100-50Z1-B54LS50ロッド側フランジ形1001おねじ
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187629CDG3FN100-50Z1-B64L50ロッド側フランジ形1002おねじ
29,660
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187638CDG3FN100-50Z1-B64LS50ロッド側フランジ形1001おねじ
26,190
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187647CDG3FN100-50FZ1-B54L50ロッド側フランジ形1002めねじ
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187656CDG3FN100-50FZ1-B54LS50ロッド側フランジ形1001めねじ
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187665CDG3FN100-50FZ1-B64L50ロッド側フランジ形1002めねじ
29,660
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187681CDG3FN100-50FZ1-B64LS50ロッド側フランジ形1001めねじ
26,190
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187690CDG3FN100-50GZ1-B54L50ロッド側フランジ形1002おねじロング
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187699CDG3FN100-50GZ1-B54LS50ロッド側フランジ形1001おねじロング
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187708CDG3FN100-50GZ1-B64L50ロッド側フランジ形1002おねじロング
29,660
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187717CDG3FN100-50GZ1-B64LS50ロッド側フランジ形1001おねじロング
26,190
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187726CDG3FN100-75Z1-B54L75ロッド側フランジ形1002おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187735CDG3FN100-75Z1-B54LS75ロッド側フランジ形1001おねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187751CDG3FN100-75Z1-B64L75ロッド側フランジ形1002おねじ
30,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187760CDG3FN100-75Z1-B64LS75ロッド側フランジ形1001おねじ
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187769CDG3FN100-75FZ1-B54L75ロッド側フランジ形1002めねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187778CDG3FN100-75FZ1-B54LS75ロッド側フランジ形1001めねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187787CDG3FN100-75FZ1-B64L75ロッド側フランジ形1002めねじ
30,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187796CDG3FN100-75FZ1-B64LS75ロッド側フランジ形1001めねじ
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187805CDG3FN100-75GZ1-B54L75ロッド側フランジ形1002おねじロング
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187821CDG3FN100-75GZ1-B54LS75ロッド側フランジ形1001おねじロング
28,050
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187830CDG3FN100-75GZ1-B64L75ロッド側フランジ形1002おねじロング
30,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187839CDG3FN100-75GZ1-B64LS75ロッド側フランジ形1001おねじロング
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187848CDG3FN100-100Z1-B54L100ロッド側フランジ形1002おねじ
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187857CDG3FN100-100Z1-B54LS100ロッド側フランジ形1001おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187866CDG3FN100-100Z1-B64L100ロッド側フランジ形1002おねじ
31,530
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187875CDG3FN100-100Z1-B64LS100ロッド側フランジ形1001おねじ
28,060
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187891CDG3FN100-100FZ1-B54L100ロッド側フランジ形1002めねじ
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187900CDG3FN100-100FZ1-B54LS100ロッド側フランジ形1001めねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187909CDG3FN100-100FZ1-B64L100ロッド側フランジ形1002めねじ
31,530
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187918CDG3FN100-100FZ1-B64LS100ロッド側フランジ形1001めねじ
28,060
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187927CDG3FN100-100GZ1-B54L100ロッド側フランジ形1002おねじロング
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187936CDG3FN100-100GZ1-B54LS100ロッド側フランジ形1001おねじロング
28,990
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187945CDG3FN100-100GZ1-B64L100ロッド側フランジ形1002おねじロング
31,530
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187961CDG3FN100-100GZ1-B64LS100ロッド側フランジ形1001おねじロング
28,060
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187970CDG3FN100-125Z1-B54L125ロッド側フランジ形1002おねじ
34,320
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187979CDG3FN100-125Z1-B54LS125ロッド側フランジ形1001おねじ
29,920
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63187988CDG3FN100-125Z1-B64L125ロッド側フランジ形1002おねじ
32,460
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする