SMC
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
539
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
オートスイッチ種類
D-B54L
ロッド先端ねじ
おねじ
注文コード
63187857
品番
CDG3FN100-100Z1-B54LS
参考基準価格(税別)
¥28,990
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
ストローク(mm)
100
取付支持形式
ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)
100
オートスイッチ個数
1
ロッド先端ねじ
おねじ
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ種類
D-B54L
リード線長さ(m)
オートスイッチ:3
関連資料:
カタログ(1.63MB)