GULLWING
大開きナイロンリュック
メンズナイロンリュック
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
大きく開いて整理しやすい
仕様
正面:ファスナーポケット、アウトポケット(内部:オープンポケット、ファスナーポケット)、両側面:ネットポケット、本体内部:クッション材入りポケット、チェストベルト、ウエストベルト、天ハンドル
質量(g)
600
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281340
42598-01
クロ
300×460+160
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66281349
42598-02
カーキ
300×460+170
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください