SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
材質(ケース)
金属ケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66290406
AL40-N02-2R-D
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください