設定情報
販売価格(税別)¥2,998~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
シンコール

【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM701~STM706 織物調

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM701~STM706 織物調 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品

注文コード66290449 用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-701,STM-702,STM-703,STM-704,STM-705,STM-706 長さ(m)1~20 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能準不燃(直張り) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※こめ裏面に通常のクロス(壁紙)用生糊を塗布済みの壁紙となります。到着後2週間以内にご使用ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 600 / 税込 660
北海道地方 1 2,800 / 税込 3,080
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする