ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDチューブライト 3連トナカイブルー
トナカイが駆けているように光ります。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
材質
塩化ビニル・スチール
質量(kg)
2
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ブルートナカイ:66×3×47 / ホワイトトナカイ:38×3×53
内容量
1セット
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66291605
8803-1194
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,199
/
税込
¥
1,319
北海道地方
数量1につき
¥
1,962
/
税込
¥
2,158
沖縄地方
数量1につき
¥
3,052
/
税込
¥
3,357
離島
数量1につき
¥
3,052
/
税込
¥
3,357