ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDネオンモチーフライト
人目を引く輝き!かわいいネオンライト。ネオンの雰囲気と可愛いデザインがマッチしています。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
材質
プラスチック
コード長さ(m)
2
内容量
1台
注意
商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
アダプターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66291621
8185-5574
ツリー
約0.7
45×1.2×40
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291630
8185-5576
スノーマン
約0.7
34.5×1.2×39.5
オープン
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291639
8185-5578
サンタ
約0.4
37×1.2×40
オープン
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650