ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール メガトレイン
特大のサンタトレインは迫力満点!存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。
材質
ナイロン
質量(kg)
5
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
565×90×155
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×30
内容量
1台
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66335267
8803-310
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
離島
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160