冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール サンタ

冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール サンタ - ストア・エキスプレス

高さ240cmの巨大サンタクロースのエアブロードール。存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。

材質ナイロン質量(kg)約3.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×240折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×24×24内容量1台
注意
※商品は電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663353018803-1274
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥1,620/税込¥1,782
沖縄地方数量1につき¥2,520/税込¥2,772
離島数量1につき¥2,520/税込¥2,772
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする