クリスマス販促用品 クリスマスリース タペストリー

クリスマス販促用品 クリスマスリース タペストリー - ストア・エキスプレス

クリスマスリースが描かれたタペストリー。赤とゴールドの2色を並べて飾れば大きなリースに!ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気をクリスマス仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。

仕様上下パイプ・ひも付き 片面印刷材質ポリエステル寸法(cm)60×90内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663365618305-4568ゴールド
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
663365708305-4571レッド
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする