ICカードリーダーライター カードホルダー付

ICカードリーダーライター カードホルダー付 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。
動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。
今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。
電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。

仕様
対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa
※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354036USB-NFC4AS
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする