曜日別特売

充電式ファイバースコープ

充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業充電式ファイバースコープ - 日動工業

フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。
モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。
市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。
収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。
カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。

用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2内容量1台
関連資料:(0.47MB)
注意
※防水はカメラとチューブのみ、本体は防水ではありません。
※マイクロSDカードは付属しておりません。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
※急速充電器に対応していません。急速充電器は使用しないでください。
※充電中は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66353930IES50-1
50,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする