佐藤計量器製作所
温湿度計
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式
PC-5110
寸法(mm)
167×33×15
測定範囲(℃)
温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH
測定項目
温度、湿度
精度(℃)
温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)
機能
データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定
電池
CR2032電池×1個(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386550
PC-5110
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください