佐藤計量器製作所
pH計
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。
防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品
レザーケース
寸法(mm)
37×42×150
測定範囲(℃)
pH2.00~12.00、0.0~50.0
精度(℃)
±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)
分解能(℃)
pH0.01、0.1
校正
3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電源(個)
CR2032電池2(モニタ用付属)
防水
JIS C 0920(IPX4)準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386069
SK-610PHⅡ
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください