佐藤計量器製作所
pH計 SKシリーズ
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。
防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)
36×25×150
校正
3点校正
電源(個)
LR44電池4(付属)
防水
JISX0920(IPX4)準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386078
SK-630PH
ガラス電極
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66386087
SK-631PH
ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66386096
SK-632PH
ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください