佐藤計量器製作所
pH計 SK-670PH
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる
安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。
防水機能付きで濡れた手でも操作できます。
センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品
電極保護ボトル
寸法(mm)
本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115
測定範囲(pH)
2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0(0.1)
精度(℃)
±pH0.20、±1.0
校正
3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電源(個)
CR2032電池2(モニタ用付属)
防水
JIS C 0920(IPX4)準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386148
SK-670PH
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください