佐藤計量器製作所
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品
センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液
寸法(mm)
215×170×58(本体)
電源
ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)
pH2.00~13.00、0.0~50.0
精度(℃)
±pH0.03、±0.5
分解能(℃)
pH0.01、0.1
機能
データメモリ機能(最大99データ)
校正
1~3点校正
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386139
SK-650PHS
オープン
¥
98,500
¥
108,350
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください