HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
pH計 checkerシリーズ
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる
ボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品
電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分
寸法(mm)
174×50×21
質量(g)
50
精度
±pH0.2
機能
オートパワーオフ、測定安定マーク表示
校正
自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
測定範囲(pH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386121
HI98103S checker
HI98103S checker
0.0~14.0(0.1)
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
66386130
HI98100 checker Plus
HI98100 checker Plus
0.00~14.00(0.01)
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください