HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
残留塩素計 HIシリーズ
コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
付属品
ガラスセル2組、試薬6回分
寸法(mm)
82×61×38
光源
LED(525nm)
電源(個)
アルカリ単4乾電池1(付属)
分解能(mg/L)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mg/L)
測定項目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386166
HI701
0.00~2.50
遊離塩素
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
6日以内出荷
66386175
HI711
0.00~3.50
全塩素
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください