曜日別特売

トールビーカー(IWAKI)

トールビーカー(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)

背が高いので、沸騰しても中身がこぼれにくい
直径と高さの比が1:2の背が高いビーカーです。
背が高いので沸騰しても中身がこぼれにくく、溶液の混合や湯煎に使用すると便利です。

材質ほうけい酸ガラス数量(個)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66387548-胴径50×全高8810010
オープン
940
1,034(税込)
13日以内出荷
返品不可
66387557-胴径60×全高11520025
オープン
1,000
1,100(税込)
13日以内出荷
返品不可
66387566-胴径95×全高2001000100
オープン
4,460
4,906(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする