木製O型両面ドアハンドル

木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari木製O型両面ドアハンドル - NewHikari

・木のぬくもりを感じられるドア取手。
・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。
・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。
・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。
・取手の長さ450mm。
・扉厚21mmから56mmまで対応。
・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。
・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。

付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390935SH-DHO450M-Wホワイト/鏡面
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
66390951SH-DHO450M-Nナチュラル/鏡面
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
66390960SH-DHO450M-Bブラウン/鏡面
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
66390969SH-DHO450M-DBダークブラウン/鏡面
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする