オールステンレスO型両面ドアハンドル

オールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドル - NewHikari

・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。
・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。
・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。
・扉厚は10mmから55mmまで対応。
・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。
・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。
・ガラスドア用ゴム付属。

付属品締付ボルト:M8×70、M8×90内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390978SH-DHO450S-Mハンドル部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)450
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
66390987SH-DHO450S-HLハンドル部:SUS304(ヘアライン仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)450
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
66390996SH-DHO300S-Mハンドル部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)300
4,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
66391005SH-DHO300S-HLハンドル部:SUS304(ヘアライン仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)300
4,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
66391021SH-DHO600S-Mハンドル部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)600
7,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66391030SH-DHO600S-HLハンドル部:SUS304(ヘアライン仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)600
7,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする