超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV

超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV - THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV - THECUT

ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!
V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!
超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!

先端角(°)60内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66392159IC2MPEV 3X60°50339
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
66392186IC2MPEV 4X60°504412
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
66392195IC2MPEV 5X60°705515
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
66392211IC2MPEV 6X60°706616
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
66392281IC2MPEV 8X60°858820
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
66392308IC2MPEV 10X60°90101022
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
66392335IC2MPEV 12X60°100121225
9,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
66392369IC2MPEV 16X60°120161632
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
66392396IC2MPEV 20X60°140202040
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする