ナリカ
棒磁石
棒磁石
仕様
保磁鉄片:付、極性色分:有、磁束密度(mT):25、磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。
材質
鋼
型式
H-150
寸法(mm)
18×6×150
方向
着磁:長さ方向
数量(本)
2/ケース付
内容量
1組
注意
※磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384599
B10-3001
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください