ナリカ
風速計(ウィンドメッセ)
小型ハンディタイプの風速計
風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示
付属品
ケース
型式
FG-561
寸法(mm)
56×160×36
測定範囲
温度:0~50℃、風速:0~20m/s
測定項目
最大風速、最小風速、平均風速、温度
機能
メモリ
電源(個)
006P型積層電池1(モニタ用付属)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386455
J46-1160
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください