デジタル温度・湿度計(ウェザーコム)

デジタル温度・湿度計(ウェザーコム) - ナリカ

デジタル温度・湿度計

付属品USBケーブル、スタンド型式ウェザーコムEX-502寸法(mm)本体:68×120×20、プローブ:Φ22×130、コード長:1,500測定範囲(℃)温度:-30.0~+100.0、湿度:0~100%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±0.3(-30.0~+90.0、±0.4(前記以外)、湿度:±2.0%RH(0~90%RH、25機能温湿度リアルタイム表示、最高・最低温湿度表示、過去1時間毎の呼出表示(最大24時間)、一時記録(50点)、外部データ出力電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)、またはUSBによる給電内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386559J46-1698
オープン
30,000
33,000(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする