ナリカ
デジタル紫外線強度計
手のひらサイズ、シンプルなワンタッチ簡単操作
データホールド機能搭載でデータ管理が簡単
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
45×21×120
測定範囲
0~20.00mW/cm2(オートレンジ)
質量(g)
67(電池含む)
測定項目
紫外線強度(UVA)
精度
±(4%F.S.+2dgt)
機能
オーバーレンジ表示、MAX/MIN測定、データホールド、バックライト点灯、電池消耗警告、ディスプレイ表示反転、オートパワーオフ
測定レンジ
0~1,999μW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
測定波長
290~390nm
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66387040
N65-9343
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください