ナリカ
デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ)
室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計
型式
TD-8172
寸法(mm)
本体:75×18×98、センサ:コード長約3m
測定範囲(℃)
温度:0~+50(本体)、-10~+60(外部センサ)、湿度:20~80%RH
測定項目
温度(室内外)、湿度
精度(℃)
温度:±1(0~40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外)
機能
最高・最低メモリ
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386541
J46-1693
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください