マルチ環境計測器

マルチ環境計測器 - ナリカ

温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。
温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。
データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き

付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386656J46-3123
オープン
22,000
24,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする