簡易実体鏡セット(1組)

簡易実体鏡セット(1組) - ナリカ簡易実体鏡セット(1組) - ナリカ

ステレオ地学観察カードと簡易実体鏡のセットです。
簡易実体鏡は眼幅を50~75mmまで調整可能で観察しやすくなっています。折りたたみ式スタンド付き。

仕様【ステレオ地学観察カード】カラー実体視資料26点、B5判表紙強化塩ビ製セット内容簡易実体鏡、ステレオ地学観察カード、手引き書 各1個寸法(mm)簡易実体鏡倍率:120~150×56×86(使用時)、120×56×17(収納時)倍率簡易実体鏡倍率:4×レンズ簡易実体鏡倍率:ガラス製レンズ(ソフトケース入り)内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386760K50-1853-10
オープン
10,550
11,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする