ナリカ
線スペクトル光源装置
2種類の放電管を簡単に点灯できる装置です。
線スペクトル観察用の光源や、干渉・回折の観察測定用の光源として利用できます。
ランプは直接本体に取付けることもできます。
仕様
【スターター】電流調節機構搭載、大きさ(mm)●300×180×105
付属品
ランプ2種(ナトリウム、カドミウム)、ランプカバー
型式
LS-2NY
電源(V)
AC100
全高(mm)
スタンド:360
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384931
D20-1227
オープン
¥
198,000
¥
217,800
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください