ナリカ
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品
収納ケース
型式
LX-3000
寸法(mm)
63×37×169
精度
±3%rdg±5digits(標準光源にて)
分解能
0.1、1、10、100Lux
機能
最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト
測定レンジ
200、2,000、20,000、200,000Lux
電源(個)
単3乾電池2(モニタ用付属)
測定範囲(Lux)
0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384940
D20-1239
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください