ナリカ
排水ポンプ(水槽用水替えポンプ)
水槽の水替えがワンタッチでスピーディにできる
砂掃除が観賞魚や水槽内の水草をそのままにして行えます。ガラスクリーナーを取付けて、コケ取りも簡単。
付属品
ガラスクリーナー(コケ落とし)、水道ホース用アタッチメント、水道ホース(5m)
適合
【水槽】小型水槽~幅600mm水槽(水深約240~400mmまで)
電源(個)
単2乾電池2(別売)
組立寸法(mm)
約95×620
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386331
G40-4054
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください