曜日別特売

水熱量計 WH-103N

水熱量計 WH-103N - ナリカ水熱量計 WH-103N - ナリカ

従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。

仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本付属品攪拌棒、温度計(-20~+110℃、目盛1℃)本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造機能空焚き防止機能数量(個)1内容量1個
注意
※電源装置は付属しません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384845C15-7604
オープン
24,000
26,400(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする