ナリカ
上皿てんびん MS-500N
ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品
組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)
材質
組分銅ケース:プラスチック
型式
MS-500N
材質(本体)
ダイキャスト
最小表示(g)
0.5
計量皿(mm)
Φ110
最大計量(g)
500
材質(計量皿)
ステンレス
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66383865
A05-3026
オープン
¥
75,000
¥
82,500
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください