曜日別特売

ニュートンメーター GN-10C(ケース付)

ニュートンメーター GN-10C(ケース付) - ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付) - ナリカ

産業財産権取得済
力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力を測定できます。
0点調整がワンタッチ。
Nとgの表示切替機能搭載

型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384285A05-4065-20
オープン
47,200
51,920(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする