曜日別特売

上皿てんびん MSシリーズ

上皿てんびん MSシリーズ - ナリカ上皿てんびん MSシリーズ - ナリカ

プラスチック製の上皿てんびん。

材質組分銅ケース:プラスチック材質(本体)プラスチック材質(計量皿)ステンレス内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
型式
最小表示(g)
計量皿(mm)
最大計量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66383847A05-3024組分銅(100mg×1、200mg×2、500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1)MS-100N0.1Φ80100
オープン
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
66383856A05-3025組分銅(100mg×1、200mg×2、500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×1)MS-200N0.2Φ85200
オープン
32,000
35,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする