曜日別特売

安全めがね(保護めがね)児童用

安全めがね(保護めがね)児童用 - ナリカ

保護めがね(児童用)JIS規格品DG-01

仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)147×155×60数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390165T80-9171
オープン
1,600
1,760(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする