曜日別特売

温度計・ゴム管ホルダー

温度計・ゴム管ホルダー - ナリカ温度計・ゴム管ホルダー - ナリカ温度計・ゴム管ホルダー - ナリカ温度計・ゴム管ホルダー - ナリカ

棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。

材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)寸法(mm)98×64×16適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66389709T80-2537
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする