pH計 PH-201S

pH計 PH-201S - ナリカ

学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。

付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)校正2点校正電源(個)006P型積層電池1(付属)分解能(pH)0.01内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386105PH-201S
オープン
25,200
27,720(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする