ナリカ
プロジェクター(モバイルモデル) EB-1785W
教室内の限られた環境でも見やすい画面補正!
縦と横の両方向からの歪み補正搭載。どこに置いても画面の歪みを即座に補正します。
持ち運びに便利なモバイルモデルです。
付属品
リモコン、ACコード、RGBケーブル、USBケーブル、CD-ROM、キャリングバッグ他
型式
EB-1785W
寸法(mm)
292×213×44(突起部含まず)
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100
解像度
WXGA
画面サイズ
[投映]30~300型
明るさ
3,200ルーメン
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385055
E30-2026
オープン
¥
250,000
¥
275,000
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください