曜日別特売

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) - ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) - ナリカ

学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ
扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。

用途
ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定
呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定
付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
測定範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386979N65-9284気体検知管測定器:1本、検知管(酸素)159KA:5本/箱×1、検知管(二酸化炭素・低濃度)126KC:10本/箱×1、検知管(二酸化炭素・高濃度)126KH:10本/箱×1【酸素】6~24【二酸化炭素】0.03~1.0、0.5~8
オープン
18,000
19,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
66386988N65-9286気体検知管測定器:1本、検知管(酸素)159KA:5本/箱×4、検知管(二酸化炭素・低濃度)126KC:10本/箱×4、検知管(二酸化炭素・高濃度)126KH:10本/箱×4【二酸化炭素】0.03~1.0、0.5~8【酸素】6~24
オープン
28,000
30,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする