曜日別特売

トスロン密閉タンク

トスロン密閉タンク - ナリカトスロン密閉タンク - ナリカトスロン密閉タンク - ナリカ

固体物、液体物、粉体物の保管・輸送に、また汚物や廃棄物の処理に、その他試料の乾燥保存用デシケーターとして、多目的に使用できる完全密閉式の携帯型容器です。

材質ポリエチレン耐熱温度(℃)耐熱(本体80、ふた60)、耐冷(-30)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66389551T80-2200丸型内径285×26012
オープン
4,900
5,390(税込)
13日以内出荷
返品不可
66389569T80-2201丸型内径285×38020
オープン
5,600
6,160(税込)
13日以内出荷
返品不可
66389578T80-2210角型260×224×25010
オープン
4,850
5,335(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする