ナリカ
デジタル溶存酸素計
デジタル溶存酸素計
付属品
電解液
型式
DO-5509N
寸法(mm)
70×25×131
質量(g)
350
測定範囲(mg/L)
0~20.0
測定項目
溶存酸素
ケーブル長(m)
4
測定方式
ポーラログラフ式
電源(個)
006P型積層電池1(モニタ用付属)
センサ形状
セパレート型
分解能(mg/L)
0.1
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386997
N65-9303
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください