ナリカ
小型真空ポンプ VP-235N
大排気速度
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。
付属品
真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
型式
VP-235N
寸法(mm)
134×320×232
質量(kg)
10.5
電源(V)
AC100
排気速度(L/min)
100(50Hz)、114(60Hz)
到達圧力(Pa)
約3.3
回転数
2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)
ローター
ツーステージ
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384809
C15-6455
オープン
¥
60,600
¥
66,660
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください