コック付きポリカ真空容器(デシケーター)

コック付きポリカ真空容器(デシケーター) - ナリカ

真空ゲージ付き
本体・ふたとも完全透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。
Oリングによるドライシール方式で、グリース塗布のわずらわしさがありません。
セラミックプレートは耐熱性・耐蝕性・非粘着性でキズがつきません。
真空ゲージ付きで、真空度の目安がわかりやすくなっています。

寸法(mm)全高340、最大外径Φ260、内径220、プレート径Φ205、有効内高174径(Φmm)コックノズル:9真空ゲージ0~-0.1Mpa(最小目盛単位は0.002)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385570F35-3294
オープン
26,000
28,600(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする