ナリカ
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)
タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源
充電式電源(USB充電式)
測定範囲(℃)
導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
内容量
1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385080
E31-6979-24
オープン
¥
55,000
¥
60,500
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください